Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 6 T5/550 AP

  • ERIKS:12154020
  • Fabricant:4014486369380
Image 1
Ajouter à la liste

14,56 €/ Unitéhors TVA

17,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-006
Longueur de pas
550 mm
Largeur
6 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
110
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

4,42 €/ Unitéhors TVA

5,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026