Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 6 T5/305 AP

  • ERIKS:12153828
  • Fabricant:4014486367225
Image 1
Ajouter à la liste

12,07 €/ Unitéhors TVA

14,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-006
Longueur de pas
305 mm
Largeur
6 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
61
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

3,78 €/ Unitéhors TVA

4,57 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026