Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 6 T2,5/330 AP

  • ERIKS:12153562
  • Fabricant:4014486394900
Image 1
Ajouter à la liste

17,46 €/ Unitéhors TVA

21,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T2.5-006
Longueur de pas
330 mm
Largeur
6 mm
Pas
2.5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
132
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
1.3 mm
Hauteur des dents
0.7 mm
Alternatives

3,82 €/ Unitéhors TVA

4,62 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026