Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 50 T10/260 AP

  • ERIKS:12153242
  • Fabricant:4014486383249
Image 1
Ajouter à la liste

71,77 €/ Unitéhors TVA

86,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T10-050
Longueur de pas
260 mm
Largeur
50 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
26
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

38,26 €/ Unitéhors TVA

46,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026