Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 50 AT10/1080 AP

  • ERIKS:12152272
  • Fabricant:4014486390087
Image 1
Ajouter à la liste

172,43 €/ Unitéhors TVA

208,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT10-050
Longueur de pas
1080 mm
Largeur
50 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
108
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

93,89 €/ Unitéhors TVA

113,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026