25,34 €/ Unitéhors TVA
30,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Alpha Power |
Type | T2.5-004 |
Longueur de pas | 950 mm |
Largeur | 4 mm |
Pas | 2.5 mm |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 380 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Antistatique | Non |
Matériau | PU |
Couleur | Gris |
Hauteur de profil | 1.3 mm |
Hauteur des dents | 0.7 mm |
4,70 €/ Unitéhors TVA
5,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/04/2027