Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 4 T2,5/200 AP

  • ERIKS:12153523
  • Fabricant:4014486394313
Image 1
Ajouter à la liste

14,11 €/ Unitéhors TVA

17,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T2.5-004
Longueur de pas
200 mm
Largeur
4 mm
Pas
2.5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
80
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
1.3 mm
Hauteur des dents
0.7 mm
Alternatives

2,72 €/ Unitéhors TVA

3,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027