Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 4 T2,5/160 AP

  • ERIKS:12153513
  • Fabricant:4014486394146
Image 1
Ajouter à la liste

13,48 €/ Unitéhors TVA

16,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T2.5-004
Longueur de pas
160 mm
Largeur
4 mm
Pas
2.5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
64
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
1.3 mm
Hauteur des dents
0.7 mm
Alternatives

2,35 €/ Unitéhors TVA

2,84 €TVA incluse

252 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026