Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 32 AT10/1400 AP

  • ERIKS:12152340
  • Fabricant:4014486390957
Image 1
Ajouter à la liste

143,87 €/ Unitéhors TVA

174,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT10-032
Longueur de pas
1400 mm
Largeur
32 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
140
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

65,30 €/ Unitéhors TVA

79,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026