Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 25 T10/850 AP

  • ERIKS:12153424
  • Fabricant:4014486385229
Image 1
Ajouter à la liste

58,49 €/ Unitéhors TVA

70,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T10-025
Longueur de pas
850 mm
Largeur
25 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
85
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

26,12 €/ Unitéhors TVA

31,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026