Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 25 T10/1960 AP

  • ERIKS:12153224
  • Fabricant:4014486388428
Image 1
Ajouter à la liste

127,79 €/ Unitéhors TVA

154,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T10-025
Longueur de pas
1960 mm
Largeur
25 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
196
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

74,83 €/ Unitéhors TVA

90,54 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026