Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 25 AT5/780 AP

  • ERIKS:12152625
  • Fabricant:4014486380132
Image 1
Ajouter à la liste

58,18 €/ Unitéhors TVA

70,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-025
Longueur de pas
780 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
156
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

30,92 €/ Unitéhors TVA

37,41 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026