Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 25 AT5/600 AP

  • ERIKS:12152583
  • Fabricant:4014486374476
Image 1
Ajouter à la liste

51,62 €/ Unitéhors TVA

62,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-025
Longueur de pas
600 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
120
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

25,04 €/ Unitéhors TVA

30,30 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026