42,13 €/ Unitéhors TVA
50,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Alpha Power |
Type | AT5-025 |
Longueur de pas | 390 mm |
Largeur | 25 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Antistatique | Non |
Matériau | PU |
Couleur | Gris |
Hauteur de profil | 2.7 mm |
Hauteur des dents | 1.2 mm |
19,58 €/ Unitéhors TVA
23,69 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026