Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 25 AT5/340 AP

  • ERIKS:12152527
  • Fabricant:4014486373721
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
En rupture de stock
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-025
Longueur de pas
340 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

20,05 €/ Unitéhors TVA

24,26 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026