Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 25 AT5/1500 AP

  • ERIKS:12152499
  • Fabricant:4014486380613
Image 1
Ajouter à la liste

97,94 €/ Unitéhors TVA

118,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-025
Longueur de pas
1500 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

50,97 €/ Unitéhors TVA

61,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026