Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 25 AT10/500 AP

  • ERIKS:12152402
  • Fabricant:4014486388589
Image 1
Ajouter à la liste

50,63 €/ Unitéhors TVA

61,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT10-050
Longueur de pas
500 mm
Largeur
25 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
50
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

25,84 €/ Unitéhors TVA

31,27 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026