Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 25 AT10/1100 AP

  • ERIKS:12152277
  • Fabricant:4014486390148
Image 1
Ajouter à la liste

93,53 €/ Unitéhors TVA

113,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT10-025
Longueur de pas
1100 mm
Largeur
25 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
110
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

48,14 €/ Unitéhors TVA

58,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026