Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 20 T10/1200 AP

  • ERIKS:12153047
  • Fabricant:4014486386653
Image 1
Ajouter à la liste

68,45 €/ Unitéhors TVA

82,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T10-020
Longueur de pas
1200 mm
Largeur
20 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
120
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm