Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 20 AT5/975 AP

  • ERIKS:12152645
  • Fabricant:4014486380361
Image 1
Ajouter à la liste

58,18 €/ Unitéhors TVA

70,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-020
Longueur de pas
975 mm
Largeur
20 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm