Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 T5/800 AP

  • ERIKS:12154169
  • Fabricant:4014486371628
Image 1
Ajouter à la liste

35,79 €/ Unitéhors TVA

43,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-016
Longueur de pas
800 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
160
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

13,13 €/ Unitéhors TVA

15,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026