Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 T5/690 AP

  • ERIKS:12154121
  • Fabricant:4014486370799
Image 1
Ajouter à la liste

34,48 €/ Unitéhors TVA

41,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-016
Longueur de pas
690 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
138
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

14,62 €/ Unitéhors TVA

17,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026