Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 T5/510 AP

  • ERIKS:12153993
  • Fabricant:4014486369182
Image 1
Ajouter à la liste

28,99 €/ Unitéhors TVA

35,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-016
Longueur de pas
510 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
102
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

11,51 €/ Unitéhors TVA

13,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026