Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 T5/410 AP

  • ERIKS:12153905
  • Fabricant:4014486368222
Image 1
Ajouter à la liste

25,54 €/ Unitéhors TVA

30,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-016
Longueur de pas
410 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
82
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

10,45 €/ Unitéhors TVA

12,64 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026