Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 T5/350 AP

  • ERIKS:12153857
  • Fabricant:4014486367669
Image 1
Ajouter à la liste

25,54 €/ Unitéhors TVA

30,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-016
Longueur de pas
350 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
70
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

9,88 €/ Unitéhors TVA

11,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026