Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 T5/215 AP

  • ERIKS:12153729
  • Fabricant:4014486366303
Image 1
Ajouter à la liste

22,84 €/ Unitéhors TVA

27,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-016
Longueur de pas
215 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
43
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

8,83 €/ Unitéhors TVA

10,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026