Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 T10/970 AP

  • ERIKS:12153486
  • Fabricant:4014486385847
Image 1
Ajouter à la liste

46,99 €/ Unitéhors TVA

56,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T10-016
Longueur de pas
970 mm
Largeur
16 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
97
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

22,31 €/ Unitéhors TVA

27,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026