Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 T10/630 AP

  • ERIKS:12153334
  • Fabricant:4014486384321
Image 1
Ajouter à la liste

33,20 €/ Unitéhors TVA

40,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T10-016
Longueur de pas
630 mm
Largeur
16 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
63
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

15,46 €/ Unitéhors TVA

18,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026