Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 T10/610 AP

  • ERIKS:12153326
  • Fabricant:4014486384246
Image 1
Ajouter à la liste

32,65 €/ Unitéhors TVA

39,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T10-016
Longueur de pas
610 mm
Largeur
16 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
61
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

15,39 €/ Unitéhors TVA

18,62 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026