Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 T10/1880 AP

  • ERIKS:12153214
  • Fabricant:4014486388329
Image 1
Ajouter à la liste

83,41 €/ Unitéhors TVA

100,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T10-016
Longueur de pas
1880 mm
Largeur
16 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
188
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

42,36 €/ Unitéhors TVA

51,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026