Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 T10/1750 AP

  • ERIKS:12153190
  • Fabricant:4014486388084
Image 1
Ajouter à la liste

76,95 €/ Unitéhors TVA

93,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T10-016
Longueur de pas
1750 mm
Largeur
16 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
175
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

39,89 €/ Unitéhors TVA

48,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026