Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 AT5/610 AP

  • ERIKS:12152588
  • Fabricant:4014486374537
Image 1
Ajouter à la liste

38,58 €/ Unitéhors TVA

46,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-016
Longueur de pas
610 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

17,51 €/ Unitéhors TVA

21,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026