Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 AT5/545 AP

  • ERIKS:12152574
  • Fabricant:4014486374377
Image 1
Ajouter à la liste

36,85 €/ Unitéhors TVA

44,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-016
Longueur de pas
545 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
109
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

15,53 €/ Unitéhors TVA

18,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026