Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 AT5/500 AP

  • ERIKS:12152567
  • Fabricant:4014486374247
Image 1
Ajouter à la liste

33,73 €/ Unitéhors TVA

40,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-016
Longueur de pas
500 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

14,12 €/ Unitéhors TVA

17,09 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026