Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 AT5/420 AP

  • ERIKS:12152546
  • Fabricant:4014486373943
Image 1
Ajouter à la liste

31,47 €/ Unitéhors TVA

38,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-016
Longueur de pas
420 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
84
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

13,19 €/ Unitéhors TVA

15,96 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026