Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 AT5/375 AP

  • ERIKS:12152532
  • Fabricant:4014486373783
Image 1
Ajouter à la liste

30,73 €/ Unitéhors TVA

37,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-016
Longueur de pas
375 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
75
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

12,32 €/ Unitéhors TVA

14,91 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026