Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 AT5/1050 AP

  • ERIKS:12152490
  • Fabricant:4014486380439
Image 1
Ajouter à la liste

53,68 €/ Unitéhors TVA

64,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-016
Longueur de pas
1050 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
210
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

25,27 €/ Unitéhors TVA

30,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026