Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 AT10/730 AP

  • ERIKS:12152435
  • Fabricant:4014486389128
Image 1
Ajouter à la liste

43,00 €/ Unitéhors TVA

52,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT10-016
Longueur de pas
730 mm
Largeur
16 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
73
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

19,84 €/ Unitéhors TVA

24,01 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026