Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 AT10/610 AP

  • ERIKS:12152414
  • Fabricant:4014486388886
Image 1
Ajouter à la liste

39,22 €/ Unitéhors TVA

47,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT10-016
Longueur de pas
610 mm
Largeur
16 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
61
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

18,49 €/ Unitéhors TVA

22,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026