Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 16 AT10/1480 AP

  • ERIKS:12152351
  • Fabricant:4014486391084
Image 1
Ajouter à la liste

82,12 €/ Unitéhors TVA

99,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT10-016
Longueur de pas
1480 mm
Largeur
16 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
148
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

40,52 €/ Unitéhors TVA

49,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026