Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 12 T5/245 AP

  • ERIKS:12153752
  • Fabricant:4014486366532
Image 1
Ajouter à la liste

18,32 €/ Unitéhors TVA

22,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-012
Longueur de pas
245 mm
Largeur
12 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
49
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

6,11 €/ Unitéhors TVA

7,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026