Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 12 T5/165 AP

  • ERIKS:12153704
  • Fabricant:4014486366051
Image 1
Ajouter à la liste

17,57 €/ Unitéhors TVA

21,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-012
Longueur de pas
165 mm
Largeur
12 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
33
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

5,96 €/ Unitéhors TVA

7,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026