Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 12 T2,5/480 AP

  • ERIKS:12153578
  • Fabricant:4014486395167
Image 1
Ajouter à la liste

29,84 €/ Unitéhors TVA

36,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T2.5-012
Longueur de pas
480 mm
Largeur
12 mm
Pas
2.5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
192
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
1.3 mm
Hauteur des dents
0.7 mm