Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 12 T2,5/317,5 AP

  • ERIKS:12153632
  • Fabricant:4014486394887
Image 1
Ajouter à la liste

26,72 €/ Unitéhors TVA

32,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T2.5-012
Longueur de pas
317.5 mm
Largeur
12 mm
Pas
2.5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
127
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
1.3 mm
Hauteur des dents
0.7 mm