Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 12 T10/400 AP

  • ERIKS:12153253
  • Fabricant:4014486383515
Image 1
Ajouter à la liste

21,78 €/ Unitéhors TVA

26,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T10-012
Longueur de pas
400 mm
Largeur
12 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
40
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

7,97 €/ Unitéhors TVA

9,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026