Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 12 AT5/1050 AP

  • ERIKS:12152489
  • Fabricant:4014486380422
Image 1
Ajouter à la liste

42,57 €/ Unitéhors TVA

51,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT5-012
Longueur de pas
1050 mm
Largeur
12 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
210
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

14,75 €/ Unitéhors TVA

17,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026