Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 12 AT10/960 AP

  • ERIKS:12152475
  • Fabricant:4014486389593
Image 1
Ajouter à la liste

45,47 €/ Unitéhors TVA

55,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT10-012
Longueur de pas
960 mm
Largeur
12 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
96
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

16,60 €/ Unitéhors TVA

20,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026