Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 12 AT10/1010 AP

  • ERIKS:12152253
  • Fabricant:4014486389838
Image 1
Ajouter à la liste

48,92 €/ Unitéhors TVA

59,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
AT10-010
Longueur de pas
1010 mm
Largeur
12 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
101
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm
Alternatives

18,29 €/ Unitéhors TVA

22,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026