Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 10 T5/900 AP

  • ERIKS:12154199
  • Fabricant:4014486372175
Image 1
Ajouter à la liste

27,05 €/ Unitéhors TVA

32,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-010
Longueur de pas
900 mm
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
180
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

9,95 €/ Unitéhors TVA

12,04 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026