Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ALPHA Power 10 T5/620 AP

  • ERIKS:12154063
  • Fabricant:4014486369885
Image 1
Ajouter à la liste

23,27 €/ Unitéhors TVA

28,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Power
Type
T5-010
Longueur de pas
620 mm
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
124
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Gris
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm
Alternatives

8,06 €/ Unitéhors TVA

9,75 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026